Univolt - KOBLINGSBOKS IP65 SORT H.FRI - 1227771

KopierKopier
Univolt - KOBLINGSBOKS IP65 SORT H.FRI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Uten

  • Form - Rektangulær

  • Monteringsmetode - Universal

  • For rør med diameter - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9002579106856

Elnummer

1227771

Leverandørens varenummer

1227771

Typebeskrivelse

PKGH 200 OP Black

Utstyrt med:

Uten

Form:

Rektangulær

Monteringsmetode:

Universal

For rør med diameter:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

nei

Lengde:

200 mm

Bredde:

150 mm

Dybde:

85 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Uten

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Svart

Utførelse deksel:

Monteringsdeksel

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

nei

Festing av deksel:

Skrudd

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

nei

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Koblingsboks. IP 65. 150x200x85mm. Farge: Sort (RAL 9005).