Univolt - KONTRAMUTTER GRÅ HALOGENFRI - 1252090

KopierKopier
Univolt - KONTRAMUTTER GRÅ HALOGENFRI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 11

  • Gjengestigning - 1,5 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9002579136730

Elnummer

1252090

Leverandørens varenummer

1252090

Typebeskrivelse

SGM 11 GR

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

11

Gjengestigning:

1,5 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Form:

Sekskantet

Overflatebeskyttelse:

Andre

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Med jordingsforbindelse:

nei

Kontramutter. Pg 11. Farge: Grå (RAL 7001).