Univolt - KONTRAMUTTER GRÅ HALOGENFRI - 1252094
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 29
Gjengestigning - 1,5 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9002579166492
Elnummer
1252094
Leverandørens varenummer
1252094
Typebeskrivelse
SGM 29 GR
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
29
Gjengestigning:
1,5 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Form:
Sekskantet
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
nei


