Univolt - OVERGANGSMUFFE SORT H.FRI - 1213658
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Modell / utførelse - Stikktilkobling
For nominell rørdiameter - 20 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9002579264020
Elnummer
1213658
Leverandørens varenummer
1213658
Typebeskrivelse
HFÜM 20/25 SW
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Modell / utførelse:
Stikktilkobling
For nominell rørdiameter:
20 mm
Farge:
Svart
Materialkvalitet:
Andre
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Med utvendige gjenger:
nei
Med innvendige gjenger:
nei
Delbar:
nei


