Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Univolt - RETT RØR 50MM SORT HALOGENFRIT - 1211255

KopierKopier
Univolt - RETT RØR 50MM SORT HALOGENFRIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Polypropylen

  • Bøyekarakteristikk - Stiv

  • Indre diameter - 43,1 mm

  • Ytre diameter - 50 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9002579096157

Elnummer

1211255

Leverandørens varenummer

1211255

Typebeskrivelse

1211255

Materiale:

Polypropylen

Bøyekarakteristikk:

Stiv

Indre diameter:

43,1 mm

Ytre diameter:

50 mm

Farge:

Svart

Halogenfri:

Ja

Flammehemmende versjon:

Ja

Med muffe:

nei

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

Ja

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Lavfriksjons innerskikt:

Ja

RAL-nummer:

9005

Halogenfrie rør. Godkjent av DNV. Leveres i lengder à 3m. Utvendig/innvendig diameter: 50,0/43,1 mm. Temperaturmotstand: Fra -5 C til +120 C. Trykkbelastning: >1250N. Laget av en polypropylen-blanding (PP). Er tungt antennelig. Flammehemmende og selvslukkende. Farge: Sort (RAL 9005). UV-bestandig. LSF0H= lav røykutvikling, flammehemmende og 100 % halogenfri. Turbo= lett å trekke