Univolt - SKAPMUFFE F/K-RØR SORT H.FRI - 1213691
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 50 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Modell / utførelse - Rett
Konstruktionstype - Utvendige gjenger
Gjengetilkoblingsstørrelse - PG36
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9002579153263
Elnummer
1213691
Leverandørens varenummer
1213691
Typebeskrivelse
HVG 5036 SW
Nominell diameter:
50 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Modell / utførelse:
Rett
Konstruktionstype:
Utvendige gjenger
Gjengetilkoblingsstørrelse:
PG36
Roterende gjenge:
nei
Forbindelsestype:
Gjenger
Gjengetype:
Andre
Gjengemateriale:
Polyamid
Gjengelengde:
15 mm
Total lengde:
57,4 mm
Total høyde:
68 mm
Materiale:
Polypropylen
Farge:
Svart
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal CSA:
nei
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
nei
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
nei
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal Lloyd's Register:
nei


