Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Univolt - SKAPMUFFE F/K-RØR SORT H.FRI - 1213686

KopierKopier
Univolt - SKAPMUFFE F/K-RØR SORT H.FRI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 16 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Modell / utførelse - Rett

  • Konstruktionstype - Utvendige gjenger

  • Gjengetilkoblingsstørrelse - PG11

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9002579127417

Elnummer

1213686

Leverandørens varenummer

1213686

Typebeskrivelse

1213686

Nominell diameter:

16 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Modell / utførelse:

Rett

Konstruktionstype:

Utvendige gjenger

Gjengetilkoblingsstørrelse:

PG11

Roterende gjenge:

nei

Forbindelsestype:

Gjenger

Gjengetype:

Andre

Gjengemateriale:

Polyamid

Materiale:

Polypropylen

Farge:

Svart

Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal CSA:

nei

Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:

nei

Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:

nei

Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal Lloyd's Register:

nei

Skapmuffe for K-rør, 16mm. Rett innføring. Med Pg-gjenger: Pg 11. IP 54. Farge: Sort.