Univolt - SKAPMUFFE F/K-RØR SORT H.FRI - 1213688
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 25 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Modell / utførelse - Rett
Konstruktionstype - Utvendige gjenger
Gjengetilkoblingsstørrelse - PG16
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9002579124256
Elnummer
1213688
Leverandørens varenummer
1213688
Typebeskrivelse
HVG 2516 SW
Nominell diameter:
25 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Modell / utførelse:
Rett
Konstruktionstype:
Utvendige gjenger
Gjengetilkoblingsstørrelse:
PG16
Roterende gjenge:
nei
Forbindelsestype:
Gjenger
Gjengetype:
Andre
Gjengemateriale:
Polyamid
Gjengelengde:
14,5 mm
Total lengde:
44,9 mm
Total høyde:
37,2 mm
Materiale:
Polypropylen
Farge:
Svart
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal CSA:
nei
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
nei
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
nei
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal Lloyd's Register:
nei


