Univolt - SKAPMUFFE F/RETTE RØR SORT H.F - 1213651

KopierKopier
Univolt - SKAPMUFFE F/RETTE RØR SORT H.F

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 20 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Modell / utførelse - Rett

  • Konstruktionstype - Innvendige gjenger

  • Forbindelsestype - Gjenger

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9002579096744

Elnummer

1213651

Leverandørens varenummer

1213651

Typebeskrivelse

HFAFT/MBS 20 black

Nominell diameter:

20 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Modell / utførelse:

Rett

Konstruktionstype:

Innvendige gjenger

Forbindelsestype:

Gjenger

Roterende gjenge:

nei

Gjengetilkoblingsstørrelse:

M20 x 1,5

Gjengelengde:

14 mm

Enhetlig:

nei

Med integrert holder:

nei

Materiale i skrueforbindelse:

Andre

Maksimal ytterdiameter:

20 mm

Total lengde:

35 mm

Farge:

Svart

Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:

nei

Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:

nei

Skapmuffe for rette rør, 20mm. Leveres med mutter. Farge: Sort.