Univolt - SKAPMUFFE RETT GRÅ HALOGENFRI - 1213629
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 13 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Modell / utførelse - Rett
Konstruktionstype - Utvendige gjenger
Roterende gjenge - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9002579168939
Elnummer
1213629
Leverandørens varenummer
1213629
Typebeskrivelse
SVG 1209 GR
Nominell diameter:
13 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Modell / utførelse:
Rett
Konstruktionstype:
Utvendige gjenger
Roterende gjenge:
nei
Forbindelsestype:
Gjenger
Gjengetype:
Andre
Gjengelengde:
8 mm
Total lengde:
18,3 mm
Total høyde:
21 mm
Materiale:
Polypropylen
Farge:
Grå
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal CSA:
nei
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
nei
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
nei
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal Lloyd's Register:
nei


