Univolt - SKAPMUFFE VINKEL GRÅ HALOGENF. - 1213412
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 16 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Modell / utførelse - 90° vinkel
Konstruktionstype - Utvendige gjenger
Roterende gjenge - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9002579127035
Elnummer
1213412
Leverandørens varenummer
1213412
Typebeskrivelse
SEG 1616 Grey
Nominell diameter:
16 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Modell / utførelse:
90° vinkel
Konstruktionstype:
Utvendige gjenger
Roterende gjenge:
nei
Forbindelsestype:
Gjenger
Gjengetype:
Metrisk
Gjengelengde:
10,5 mm
Total lengde:
44,6 mm
Total høyde:
32,4 mm
Materiale:
Polypropylen
Farge:
Grå
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal CSA:
nei
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
nei
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
nei
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal Lloyd's Register:
nei


