Univolt - SKAPMUFFE VINKEL GRÅ HALOGENF. - 1213643
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 32 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Modell / utførelse - 90° vinkel
Konstruktionstype - Utvendige gjenger
Gjengetilkoblingsstørrelse - PG21
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9002579126908
Elnummer
1213643
Leverandørens varenummer
1213643
Typebeskrivelse
SVW 3221 GR
Nominell diameter:
32 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Modell / utførelse:
90° vinkel
Konstruktionstype:
Utvendige gjenger
Gjengetilkoblingsstørrelse:
PG21
Roterende gjenge:
nei
Forbindelsestype:
Gjenger
Gjengetype:
Andre
Gjengemateriale:
Polyamid
Gjengelengde:
15 mm
Total lengde:
15 mm
Total høyde:
60 mm
Materiale:
Polyamid
Farge:
Grå
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal CSA:
nei
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
nei
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
nei
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal Lloyd's Register:
nei


