Univolt - SKAPMUFFE VINKEL GRÅ HALOGENF. - 1213639
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 12 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Modell / utførelse - 90° vinkel
Konstruktionstype - Utvendige gjenger
Gjengetilkoblingsstørrelse - PG9
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9002579168946
Elnummer
1213639
Leverandørens varenummer
1213639
Typebeskrivelse
1213639
Nominell diameter:
12 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Modell / utførelse:
90° vinkel
Konstruktionstype:
Utvendige gjenger
Gjengetilkoblingsstørrelse:
PG9
Roterende gjenge:
nei
Forbindelsestype:
Gjenger
Gjengetype:
Andre
Gjengemateriale:
Polyamid
Materiale:
Polyamid
Farge:
Grå
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal CSA:
nei
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
nei
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
nei
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal Lloyd's Register:
nei


