Univolt - SLANGE 13MM GRÅ HALOGENFRI - 1211289
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 12 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Farge - Grå
Bøyekarakteristikk - Fleksibel
Trykkfasthet - 320 N
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9002579159029
Elnummer
1211289
Leverandørens varenummer
1211289
Typebeskrivelse
HFXS 12 GREY 50M
Nominell diameter:
12 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Farge:
Grå
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Trykkfasthet:
320 N
Statisk bøyeradius:
65 mm
Oljebestandig:
Ja
Kappemateriale:
Uten mantel
Flammespredende:
nei
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
Ja
Indre diameter:
9,4 mm
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
Ja
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
Ja
Ytre diameter:
13 mm
Tillatt i henhold til UTAC:
nei