Univolt - SLANGE 20MM GRÅ HALOGENFRI - 1211291
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 20 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Farge - Grå
Bøyekarakteristikk - Fleksibel
Trykkfasthet - 320 N
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9002579129046
Elnummer
1211291
Leverandørens varenummer
1211291
Typebeskrivelse
HFXS 20 GR 50M
Nominell diameter:
20 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Farge:
Grå
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Trykkfasthet:
320 N
Statisk bøyeradius:
100 mm
Oljebestandig:
Ja
Kappemateriale:
Uten mantel
Flammespredende:
nei
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
Ja
Indre diameter:
14 mm
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
Ja
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
Ja
Ytre diameter:
20 mm
Tillatt i henhold til UTAC:
nei


