Univolt - SLANGE 40MM GRÅ HALOGENFRI - 1211294
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 40 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Farge - Grå
Bøyekarakteristikk - Fleksibel
Trykkfasthet - 320 N
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9002579129077
Elnummer
1211294
Leverandørens varenummer
1211294
Typebeskrivelse
HFXS 40 GR 25M
Nominell diameter:
40 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Farge:
Grå
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Trykkfasthet:
320 N
Statisk bøyeradius:
200 mm
Oljebestandig:
Ja
Kappemateriale:
Uten mantel
Flammespredende:
nei
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
Ja
Indre diameter:
29,7 mm
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
Ja
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
Ja
Ytre diameter:
40 mm
Tillatt i henhold til UTAC:
nei


