Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Univolt - SLANGE 63MM GRÅ HALOGENFRI - 1211296

KopierKopier
Univolt - SLANGE 63MM GRÅ HALOGENFRI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 63 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Farge - Grå

  • Bøyekarakteristikk - Fleksibel

  • Trykkfasthet - 320 N

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9002579250542

Elnummer

1211296

Leverandørens varenummer

1211296

Typebeskrivelse

HFXS 63 GR 25M

Nominell diameter:

63 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Farge:

Grå

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Trykkfasthet:

320 N

Statisk bøyeradius:

315 mm

Oljebestandig:

Ja

Kappemateriale:

Uten mantel

Flammespredende:

nei

Slisset i lengderetningen:

nei

Kan lukkes (todelt):

nei

Halogenfri:

Ja

Indre diameter:

54,6 mm

Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:

Ja

Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:

nei

Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:

Ja

Ytre diameter:

63 mm

Tillatt i henhold til UTAC:

nei

Halogenfrie slanger som tåler olje, bensin, diesel og fett. Godkjent av DNV. Utvendig/innvendig diameter: 63,0/52,5 mm. Temperaturmotstand: Fra -25oC til +105oC. Trykkbelastning: >320N. Laget av polyamid (PA). Er tungt antennelig. Flammehemmende. Farge: Grå (RAL 7001). LSF0H= lav røykutvikling, flammehemmende og 100 % halogenfri.