Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Univolt - T-STYKKE SORT HALOGENFRITT - 1213871

KopierKopier
Univolt - T-STYKKE SORT HALOGENFRITT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type isolasjonsmateriale - Andre

  • Isolasjon - Uten

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Andre

  • RAL-nummer - 9005

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9002579096409

Elnummer

1213871

Leverandørens varenummer

1213871

Typebeskrivelse

1213871

Type isolasjonsmateriale:

Andre

Isolasjon:

Uten

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Andre

RAL-nummer:

9005

Mulighet for skillevegg:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Festing av deksel:

Skru

T-stykke for rør, 20mm. Farge: Sort.