Unknown - MAXS67 1200 LED 4500 850 IC E - MAX087539
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7054130875390
Elnummer
3332244
Leverandørens varenummer
MAX087539
Typebeskrivelse
3332244
Ex LED armatur for Sone 1 med høy kvalitet og lang levetid. Egnet for industri, skip og oljeinstallasjoner. IP66/67. 230V/50-60Hz. Fargetemperatur 5000K. Ta=-20°C til +55°C. Armaturhus i syrefast stål. Faste endebratter. Skjerm i polykarbonat materiale. Gjennomgangskobling. 1 stk. M25 nippel i en ende og 1 stk. M25 nippel + 1 stk. M25 blind plugg i andre enden (nippler/blind plugg i forniklet messing). Med 3 timers nødlys (ekstern batteriboks),
ProduktbladPDF