Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Unknown - Komplett solcelleanlegg 6 kW 15 stk 420W - 7004420

KopierKopier
Unknown - Komplett solcelleanlegg 6 kW 15 stk 420W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

657039530703

Elnummer

7004420

Leverandørens varenummer

7004420

Typebeskrivelse

7004420

Sunsynk 50kW HV 3-fase Inverter