UPRtek - MK350D Kompakt spektrometer Bluetooth/USB - 8030474
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - 70...70000 lx
Laveste oppløsning - 0,01 lx
Datalogger - Ja
Måleapparatets nøyaktighetsklasse - Klasse C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445688005
Elnummer
8030474
Leverandørens varenummer
8030474
Typebeskrivelse
8030474
Indikering:
Digital
Måleområde:
70...70000 lx
Laveste oppløsning:
0,01 lx
Datalogger:
Ja
Måleapparatets nøyaktighetsklasse:
Klasse C
Grensesnitt:
Ja
MK350 serien er spesielt velegnet til LED belysning, men kan med sitt brede måleområde benyttes til andre applikasjoner. Instrumentere måler fra ca. 30 lystekniske data, bl.a. lux, kelvin temperatur, flimmer og fargegjengivelse Ra. I tillegg kan man utføre direkte måling på CIE1931 og CIE 1976 kurver med koordinater.
Instrumentene kan fjernstyres trådløst eller via USB fra PC, iOS og Android enheter (modellavhengig), Instrumentene kan også monteres på standard kamerastativ. Dette gjør at målinger f.eks. kan utføres i et lukket rom eller ved en produksjonslinje, uten risiko for at brukeren skygger eller får endret målevinkelen. Dette sikrer helt sammenlignbare målinger. Etterfølgende kan målingene dokumenteres og rapporteres i den gratis, medfølgende uSPECTRUM programvare.
Last ned datablader under fanen DOWNLOADS for ytterligere spesifikasjoner.
Instrumentene kan fjernstyres trådløst eller via USB fra PC, iOS og Android enheter (modellavhengig), Instrumentene kan også monteres på standard kamerastativ. Dette gjør at målinger f.eks. kan utføres i et lukket rom eller ved en produksjonslinje, uten risiko for at brukeren skygger eller får endret målevinkelen. Dette sikrer helt sammenlignbare målinger. Etterfølgende kan målingene dokumenteres og rapporteres i den gratis, medfølgende uSPECTRUM programvare.
Last ned datablader under fanen DOWNLOADS for ytterligere spesifikasjoner.