Urmet - Calima 200 trådløs ringeklokke - 43561
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Strømtype - DC
Lydstyrke - 83 dB
Trådløs - Ja
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Calima
EAN/GTIN
4011459435615
Elnummer
6210650
Leverandørens varenummer
43561
Typebeskrivelse
6210650
Kapslingsfarge:
Hvit
Strømtype:
DC
Lydstyrke:
83 dB
Trådløs:
Ja
Monteringsmetode:
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Innebygd batteri:
Ja
Maks rekkevidde:
500 m
CALIMA 200
Uansett hvor du er i huset eller hagen, med vår trådløse gong vil du aldri savne en besøkende.
trådløst
Meny med talemelding
Stark hørtes
Optisk signalvisning
Hvilemodus modus~~POS=HEADCOMP
mute
Det trådløse gongsettet består av en trådløs gong og en radioklokkeknapp.
Den trådløse gongen kan være hvor som helst i huset eller z. B.
settes opp på terrassen . Takket være den lange rekkevidden, kunngjør CALIMA
alltid besøkende eller leverandører pålitelig selv i hagen .
• 4 x 1,5 V type AA (gong),
• 2 x 1,5V type AAA
Høydepunktene:
• Umiddelbart klar til bruk: Den trådløse trykknappen er allerede fabrikkmontert med den trådløse klokkeslettet
• 13 forskjellige melodier
• Menynavigering med stemmemelding
• Justerbart volum opp til 83 dB (A)
• Optisk signalindikasjon gjennom farget LED-ring
• 250 meters rekkevidde kan oppgraderes opp til 500 meter * 1
• Interferensfri trådløs tilkobling
• Snooze-funksjon 1/3/9 timer
• Dempefunksjon
• Fem års batterilevetid
• Kompatibel med alle Mistral-sendere
• Kan kombineres med konvensjonelle ringeknapper * 1
• Enkleste kobling av ekstra trådløse trykknapper og trådløse gonger * 2
* 1 Gjelder bare Mistral SE03.X-sendere (ikke inkludert).
* 2 Utvidbart system: Det trådløse gong-settet kan utvides med ekstra trådløse trykknapper og trådløse gonger
. Du kan koble en trådløs anropsknapp med et hvilket som helst antall trådløse klokkeslett i seriene ECHO, MISTRAL,
CALIMA; Opptil 11 trådløse knapper kan pares med hver trådløse gong.
Forstyrrelse fra andre sendere er utelukket siden hver trådløs trykknapp sender en individuell kode.
Uansett hvor du er i huset eller hagen, med vår trådløse gong vil du aldri savne en besøkende.
trådløst
Meny med talemelding
Stark hørtes
Optisk signalvisning
Hvilemodus modus~~POS=HEADCOMP
mute
Det trådløse gongsettet består av en trådløs gong og en radioklokkeknapp.
Den trådløse gongen kan være hvor som helst i huset eller z. B.
settes opp på terrassen . Takket være den lange rekkevidden, kunngjør CALIMA
alltid besøkende eller leverandører pålitelig selv i hagen .
• 4 x 1,5 V type AA (gong),
• 2 x 1,5V type AAA
Høydepunktene:
• Umiddelbart klar til bruk: Den trådløse trykknappen er allerede fabrikkmontert med den trådløse klokkeslettet
• 13 forskjellige melodier
• Menynavigering med stemmemelding
• Justerbart volum opp til 83 dB (A)
• Optisk signalindikasjon gjennom farget LED-ring
• 250 meters rekkevidde kan oppgraderes opp til 500 meter * 1
• Interferensfri trådløs tilkobling
• Snooze-funksjon 1/3/9 timer
• Dempefunksjon
• Fem års batterilevetid
• Kompatibel med alle Mistral-sendere
• Kan kombineres med konvensjonelle ringeknapper * 1
• Enkleste kobling av ekstra trådløse trykknapper og trådløse gonger * 2
* 1 Gjelder bare Mistral SE03.X-sendere (ikke inkludert).
* 2 Utvidbart system: Det trådløse gong-settet kan utvides med ekstra trådløse trykknapper og trådløse gonger
. Du kan koble en trådløs anropsknapp med et hvilket som helst antall trådløse klokkeslett i seriene ECHO, MISTRAL,
CALIMA; Opptil 11 trådløse knapper kan pares med hver trådløse gong.
Forstyrrelse fra andre sendere er utelukket siden hver trådløs trykknapp sender en individuell kode.
ProduktbladPDF


