Urmet - Calima 400 trŒdl¿s ringeklokke
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Lydstyrke - 83 dB
Strømtype - AC
Trådløs - Ja
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011459436018
Elnummer
6215347
Leverandørens varenummer
43601
Typebeskrivelse
6215347
Kapslingsfarge
Hvit
Lydstyrke
83 dB
Strømtype
AC
Trådløs
Ja
Kapslingsmateriale
Plast
Merkespenning fra/til
230...230 V
Beskyttelsesklasse IP
IP54
Innebygd batteri
Nei
Maks rekkevidde
250 m
Trådløst ringeklokke sett 230V
(Ringeklokke setter rett i stikkontakt