Urmet - Calima 800 trŒdl¿s ringeklokke Med SD kort og Bluetooth - 43581
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Strømtype - AC/DC
Lydstyrke - 83 dB
Trådløs - Ja
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011459435813
Elnummer
6215349
Leverandørens varenummer
43581
Typebeskrivelse
6215349
Kapslingsfarge:
Hvit
Strømtype:
AC/DC
Lydstyrke:
83 dB
Trådløs:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Innebygd batteri:
nei
Maks rekkevidde:
250 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Bredde i antall modulmellomrom:
0
musikk fra f.eks. mobil


