Urmet - Forsterkerenhet 1 + n - 1145/67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Installasjonsteknikk - 1+n-system
Monteringsmetode - Påvegg
Antal ringeknapper - 1
Modulkonstruksjon - Ja
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8021156016983
Elnummer
6331366
Leverandørens varenummer
1145/67
Typebeskrivelse
6331366
Installasjonsteknikk:
1+n-system
Monteringsmetode:
Påvegg
Antal ringeknapper:
1
Modulkonstruksjon:
Ja
Farge:
Svart
Med infoskilt:
Ja
Med avdekning:
Ja
Med digital dørkode:
nei
Med lydinduksjonssløyfe:
nei
Vandalbeskyttelse:
Ja
Med kamera:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Høyde:
84 mm
Bredde:
61 mm
Dybde:
48 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei