Urmet - Innfellingsboks for 4 moduler - 1145/54
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8021156016518
Elnummer
6331389
Leverandørens varenummer
1145/54
Typebeskrivelse
6331389
Innfellingsboks til Urmet 1145, 1148, 1158 serie dørtablåer.
Avhenger av hvor mange moduler som er valgt.
Høyde:384mm
Bredde 118mm
Dybde:45mm
Avhenger av hvor mange moduler som er valgt.
Høyde:384mm
Bredde 118mm
Dybde:45mm


