Urmet - Innfellingsboks for Sinthesi dørtablå. (H x B x D): 114 x 118 x 45 mm - 1145/51
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Kvadratisk
Modell / utførelse - Enkelt
Utstyrt med - Uten
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8021156016488
Elnummer
6331386
Leverandørens varenummer
1145/51
Typebeskrivelse
6331386
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Kvadratisk
Modell / utførelse:
Enkelt
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP45
Konstruktionstype:
Koblingsboks/-kasse
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
nei
Diameter:
45 mm
Lengde:
118 mm
Bredde:
114 mm
Dybde:
45...45 mm
Innvendig dybde:
42 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Sprike
Med skruer:
nei
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
25 mm
Rørlåsing:
nei
Valgfri rørlås:
Ja
Innløp bakfra:
Ja
Antall innføringer:
1
Antall medleverte stusser:
0
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
3
Utførelse deksel:
Monteringsdeksel
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Sentralt feste
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
Ja
Maks ledertverrsnitt:
0 mm²
Antall poler i klemmen:
0
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Uten
Spesiell anvendelse:
Uten
● (H x B x D): 114 x 118 x 45 mm


