Urmet - Innfellingsboks for Sinthesi dørtablå. (H x B x D): 204 x 118 x 45 mm - 1145/52
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Rektangulær
Modell / utførelse - Dobbelt
Utstyrt med - Andre
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8021156016495
Elnummer
6331387
Leverandørens varenummer
1145/52
Typebeskrivelse
6331387
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Dobbelt
Utstyrt med:
Andre
Farge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Konstruktionstype:
Koblingsboks/-kasse
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
nei
Diameter:
45 mm
Lengde:
204 mm
Bredde:
118 mm
Dybde:
45...45 mm
Innvendig dybde:
42 mm
For antall apparatinnsatser:
2
Montering av apparat:
Skrus eller spres
Med skruer:
nei
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
Andre
For kabeldiameter:
0...0 mm
Rørlåsing:
nei
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Antall innføringer:
1
Antall medleverte stusser:
1
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
3
Utførelse deksel:
Blindlokk
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Sentralt feste
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
Ja
Maks ledertverrsnitt:
0 mm²
Antall poler i klemmen:
0
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Uten
Spesiell anvendelse:
Uten
● (H x B x D): 204 x 118 x 45 mm


