Urmet - KKO 2002 WS - 64085
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med navneskilt - Ja
Med belysning - Ja
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011459640859
Elnummer
6331594
Leverandørens varenummer
64085
Typebeskrivelse
6331594
Med navneskilt:
Ja
Med belysning:
Ja
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Trådløs:
nei
Lengde:
65 mm
Bredde:
20 mm
Høyde:
40 mm
Ringeknapp med navnskilt


