Urmet - KKO 2018, Ringeknapp - 64033
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Med navneskilt - nei
Med belysning - nei
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011459640330
Elnummer
6331592
Leverandørens varenummer
64033
Typebeskrivelse
6331592
Form:
Rektangulær
Med navneskilt:
nei
Med belysning:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Aluminium
Trådløs:
nei
Lengde:
61 mm
Bredde:
28 mm
Høyde:
26 mm
Ringeknapp sølvfarget


