Urmet - KSE1/23/72 Topplokk/syrefast med 1 stikk til gulvboks - KSE1/23/72
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 135 mm
Utførelse deksel - Kvadratisk
Kanalhøyde fra/til - 69...69 mm
Kanalbredde fra/til - 135...135 mm
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8426436037953
Elnummer
1505611
Leverandørens varenummer
KSE1/23/72
Typebeskrivelse
1505611
Nominelt mål:
135 mm
Utførelse deksel:
Kvadratisk
Kanalhøyde fra/til:
69...69 mm
Kanalbredde fra/til:
135...135 mm
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:
Ja
Minste innbyggingshøyde:
69 mm
Materiale sidevegg:
Stål
Mulighet for montasjedeksel:
Ja
Mulighet for tett innbygging:
nei
Frakoblingsmulighet overdel fra underdel:
Ja
Bunnplate:
nei


