Urmet - Ringeklokke 8VAC eller 4X1,5V LR14/C batt. Gong 169 BW - 44169
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011459441692
Elnummer
6210407
Leverandørens varenummer
44169
Typebeskrivelse
6210407
Kapslingsfarge:
Hvit
"Ding - Dong"
Elektromekanisk
Maks. 85dB(A),
Benytter 8VAC trafo eller 4 x 1,5V type C
Hvit
Elektromekanisk
Maks. 85dB(A),
Benytter 8VAC trafo eller 4 x 1,5V type C
Hvit


