Urmet - Tidstyring for el. lås eller pot. Fritt signal - 1032/81

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Andre
Utgangsspenning - 24 V
Maks utgangsstrøm - 150 mA
Monteringsmetode - DIN-skinne
Inngangsspenning - 250 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8021156007066
Elnummer
6329513
Leverandørens varenummer
1032/81
Typebeskrivelse
6329513
Bruksområde:
Andre
Utgangsspenning:
24 V
Maks utgangsstrøm:
150 mA
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Inngangsspenning:
250 V
Strømtype:
DC


