Utgått

Vanpee - Alu.profil/PMMA IP65 H:15mm - HL-BAPL071F

Vanpee
KopierKopier
Vanpee - Alu.profil/PMMA IP65 H:15mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2000 mm

  • Profilform - U-profil

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881217371

Elnummer

3222140

Leverandørens varenummer

HL-BAPL071F

Typebeskrivelse

3222140

Lengde:

2000 mm

Profilform:

U-profil

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Bredde:

10,5 mm

Høyde:

14,2 mm

Slissebredde:

0 mm

Materialtykkelse:

2 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Hulldiameter:

0 mm

Med tanning:

nei

Justerbar viskerbue:

nei

Nyttelastkapasitet:

1 kN

Overflate moment av treghet ly:

0 cm⁴ cm4

Overflate moment av treghet lz:

0 cm⁴ cm4

Lengdenedbøying (Wy):

0 cm³

Lengdenedbøying (Wz):

0 cm³

Klar høyde:

Ja

RAL-nummer:

0

Alu.profil/PMMA IP65 H:15mm