Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Vanpee - Alu.profil slim Svart 2M Opal/klar 12mm - HL-BAPL002 BL

Vanpee
KopierKopier
Vanpee - Alu.profil slim Svart 2M Opal/klar 12mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2000 mm

  • Profilform - U-profil

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881217074

Elnummer

3222142

Leverandørens varenummer

HL-BAPL002 BL

Typebeskrivelse

HL-BAPL002 BL

Lengde:

2000 mm

Profilform:

U-profil

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Bredde:

17,1 mm

Høyde:

8,9 mm

Slissebredde:

0 mm

Materialtykkelse:

2 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Hulldiameter:

0 mm

Med tanning:

nei

Justerbar viskerbue:

nei

Nyttelastkapasitet:

1 kN

Overflate moment av treghet ly:

0 cm⁴ cm4

Overflate moment av treghet lz:

0 cm⁴ cm4

Lengdenedbøying (Wy):

0 cm³

Lengdenedbøying (Wz):

0 cm³

Klar høyde:

Ja

Farge:

Svart

RAL-nummer:

9010

Vekt:

0,05 kg

Aluminiumsprofil, i farge svart, for utenpåliggende montasje. Egner seg for montering i hyller, skap, nisjer osv. for bruk som effekt- og markeringsbelysning. Passer til LED Stripes med bredde opptil 12mm. Leveres med 4 fester og 4 endestykker.