Utgått

Vanpee - Alu.profil utenpål. H:38,46mm 2M - HL-BAPL033

Vanpee
KopierKopier
Vanpee - Alu.profil utenpål. H:38,46mm 2M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2000 mm

  • Profilform - U-profil

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881216091

Elnummer

3200497

Leverandørens varenummer

HL-BAPL033

Typebeskrivelse

3200497

Lengde:

2000 mm

Profilform:

U-profil

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Bredde:

19,56 mm

Høyde:

38,46 mm

Slissebredde:

0 mm

Materialtykkelse:

2 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Hulldiameter:

0 mm

Med tanning:

nei

Justerbar viskerbue:

Ja

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Overflate moment av treghet ly:

0 cm⁴ cm4

Overflate moment av treghet lz:

0 cm⁴ cm4

Lengdenedbøying (Wy):

0 cm³

Lengdenedbøying (Wz):

0 cm³

Klar høyde:

Ja

Farge:

Grå

Alu.profil utenpål. H:38,46mm 2M