Vanpee - Alu.profil utenpål./wire - HL-BAPL045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - U-profil
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881216190
Elnummer
3222107
Leverandørens varenummer
HL-BAPL045
Typebeskrivelse
3222107
Lengde:
2000 mm
Profilform:
U-profil
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
36,4 mm
Høyde:
50 mm
Slissebredde:
0 mm
Materialtykkelse:
2 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
1 kN
Overflate moment av treghet ly:
0 cm⁴ cm4
Overflate moment av treghet lz:
0 cm⁴ cm4
Lengdenedbøying (Wy):
0 cm³
Lengdenedbøying (Wz):
0 cm³
Klar høyde:
Ja
RAL-nummer:
0


