Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Vanpee - Bevegelssensor 230V, Innf. - E-807N

Vanpee
KopierKopier
Vanpee - Bevegelssensor 230V, Innf.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 3 m

  • Maks. innkoblingstid - 18 min

  • Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød

  • Konstant lysstyring - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881220296

Elnummer

1472695

Leverandørens varenummer

E-807N

Typebeskrivelse

1472695

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

3 m

Maks. innkoblingstid:

18 min

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

2,4 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

3 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

20

Diameter detekteringsområde på gulvet:

7 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Min. innkoblingstid:

5 s

Utkoblingsforsinkelse:

10 s

Innkoblingsforsinkelse:

0 s

Maks startstrøm:

10 A

Min. innkoblingsstrøm:

0,1 A

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Bredde:

90 mm

Høyde:

75 mm

Diameter:

90 mm

Innbyggingsbredde:

75 mm

Innbyggingsdybde:

90 mm

Innbyggingslengde:

90 mm

Innfellingsdiameter:

75 mm

Allsidig 230v bevegelsessensor 360° PIR som kan benyttes innen- eller utendørs for å lage automatisk styring av tilkoplet belysning og ventilasjon. Det smidige formatet gjør sensoren lett å plassere i de fleste miljøer.