Vanpee - Casambi Enocean Sensor - E6221-K515
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Grensesnitt 1-10 V - nei
Antall lyssensorinnganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881223006
Elnummer
4502770
Leverandørens varenummer
E6221-K515
Typebeskrivelse
4502770
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Grensesnitt 1-10 V:
nei
Antall lyssensorinnganger:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
nei
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
0 A
Maks omkoblingseffekt:
1 W
Antall utganger:
1
Maks styrestrøm:
5 mA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
100 mm


