Vanpee - Dali Dim Faseavsn. 2ch 230V 2x 144W - SR-2303AC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 2 A
Nominell spenning - 230 V
Frekvensområde - 50...50 Hz
Betjeningsmåte - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881221866
Elnummer
4502764
Leverandørens varenummer
SR-2303AC
Typebeskrivelse
4502764
Monteringsmetode:
Andre
Merkestrøm:
2 A
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Betjeningsmåte:
Andre
Styrestrøm:
2 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Min. dybde på apparatboks:
29 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
59 mm
Enhet høyde:
29 mm
Enhet dybde:
170 mm