Vanpee - Digidim 320 PIR sensor - Digidim 320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Nominell spenning - 14 V
Betjeningsmåte - Andre
Styrestrøm - 5 mA
Dimming 1-10 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881221378
Elnummer
1472658
Leverandørens varenummer
Digidim 320
Typebeskrivelse
1472658
Monteringsmetode:
Innfelt
Nominell spenning:
14 V
Betjeningsmåte:
Andre
Styrestrøm:
5 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Min. dybde på apparatboks:
55 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
66 mm
Enhet høyde:
62 mm
Enhet dybde:
54 mm
i et DALI-system.
PIR-sensoren gjør det mulig for multisensoren å slå på lysene når den detekterer bevegelse, og av når den ikke detekterer bevegelse.
Sensorens innstillinger justeres ved hjelp av Helvar's Designer eller Toolbox programvare.
På grunn av sin overlegne detekteringsevne er multisensoren spesielt egnet for applikasjoner der små eller sakte bevegelser finner sted i lengre perioder, slik
som kontorer eller klasserom. Siden deteksjons-følsomheten er
mindre avhengig av bevegelses-retning enn de fleste andre PIR sensorer, er færre enheter nødvendig for å dekke et rom på en pålitelig måte.
Enheten er utformet for å monteres innfelt i himling, men kan også monteres i utenpåliggende kappe.


