Vanpee - Digidim 322 High Bay Sensor - Digidim 322
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Nominell spenning - 14 V
Betjeningsmåte - Andre
Styrestrøm - 5 mA
Dimming 1-10 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881222221
Elnummer
1472659
Leverandørens varenummer
Digidim 322
Typebeskrivelse
1472659
Monteringsmetode:
Innfelt
Nominell spenning:
14 V
Betjeningsmåte:
Andre
Styrestrøm:
5 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Min. dybde på apparatboks:
55 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
65 mm
Enhet høyde:
48 mm
Enhet dybde:
41 mm


