Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Vanpee - Forgreiningskabel DC-pl 100cm - 32 548 09

Vanpee
KopierKopier
Vanpee - Forgreiningskabel DC-pl 100cm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingssett

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881011924

Elnummer

3254809

Leverandørens varenummer

32 548 09

Typebeskrivelse

3254809

Type tilbehør/reservedel:

Tilkoblingssett

Led Flex tilførsel med 15cm ledning. Passer til ledstripe som er 10mm bred.