Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Vanpee - LED DRIVER 24V 75W IP67 - 6600822

Vanpee
KopierKopier
Vanpee - LED DRIVER 24V 75W IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 22,8...25,2 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072492008102

Elnummer

6600822

Leverandørens varenummer

6600822

Typebeskrivelse

6600822

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

22,8...25,2 V

Utgangsstrøm:

41...3125 mA

Utgangseffekt:

1...75 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

155 mm

Bredde:

50 mm

Høyde:

32 mm

LED driver for 24V, 75W, Ikke Dimbar, Belastning fra 1-75W, Tilkobling via prefabrikerte ledninger på primær- og sekundærside, IP67, Dobbeltisolert Klasse II, Selv