Utgått

Vanpee - LED Neon F15 24V 15W RGB 1M - LED Neon F15 24V 15W RGB 1M

Vanpee
KopierKopier
Vanpee - LED Neon F15 24V 15W RGB 1M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 15 W

  • Lysstyrke pr. meter - 380 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881220562

Elnummer

3701515

Leverandørens varenummer

LED Neon F15 24V 15W RGB 1M

Typebeskrivelse

3701515

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

15 W

Lysstyrke pr. meter:

380 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

80

Antall lyspunkter pr. fot:

27

Lampeffekt pr. fot:

5 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Maks systemeffekt:

15 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

11,5 mm

Høyde/dybde:

21 mm

Diameter:

0 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

8,33 mm

Total lengde:

1 m

Minste bøyeradius:

80 mm

Med endestykke:

nei

Med tilkoblingssett:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Selvklebende:

nei

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

LED Neon F15 24V 15W RGB 1M, Driftsspenning 24V DC
Effekt per meter 15W
Arbeidsmodus PWM
LED type SMD5050
LED pr m 60 stk
Fargetemperatur RGBW
Tilgjengelig hvit fargetemperatur 2200 - 6500 K
Minimum kutteenhet 6 LEDs
Minimum kuttelengde 10cm
Maksimal sammenhengende lengde 10m
Levetid 70.000 timer L70@25°C, 50.000 timer L70@50°C
Materiale Eco PVC
IP klassifisering IP68
Minimum bøyeradius Dia 12cm
Spredningsvinkel 120°
Dimbar med DALI, DMX, PWM
Bøyeretning horisontal
Installasjonstemperatur 0°C til +55°C
Omgivelsestemperatur -25°C til +55°C
Garanti 5 år