Utgått

Vanpee - LED Neon F16 24V 10W 30K 1M - F16-24V-3528-144-W30

Vanpee
KopierKopier
Vanpee - LED Neon F16 24V 10W 30K 1M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 10 W

  • Lysstyrke pr. meter - 650 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881220647

Elnummer

3701523

Leverandørens varenummer

F16-24V-3528-144-W30

Typebeskrivelse

3701523

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

10 W

Lysstyrke pr. meter:

650 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

80

Antall lyspunkter pr. fot:

25

Lampeffekt pr. fot:

3,3 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Maks systemeffekt:

10 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

16,5 mm

Høyde/dybde:

16,5 mm

Diameter:

0 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

100 mm

Total lengde:

1 m

Minste bøyeradius:

120 mm

Med endestykke:

nei

Med tilkoblingssett:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Selvklebende:

nei

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

LED Neon F16 24V 10W 30K 1M. Bestilles på mål.