Vanpee - LED styring fjernkontrol Tunable White - SR-2819CCT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 0 A
Nominell spenning - 4,5 V
Betjeningsmåte - Infrarød
Styrestrøm - 0 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881217500
Elnummer
1472689
Leverandørens varenummer
SR-2819CCT
Typebeskrivelse
1472689
Monteringsmetode:
Andre
Merkestrøm:
0 A
Nominell spenning:
4,5 V
Betjeningsmåte:
Infrarød
Styrestrøm:
0 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
43,8 mm
Enhet høyde:
131,4 mm
Enhet dybde:
24,3 mm