Vanpee - LEDSTRIP 230V Skjøteb. IP65 - 3.09.17.010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
SkjøtestykkeGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjøtestykke
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070881221262
Elnummer
3701587
Leverandørens varenummer
3.09.17.010
Typebeskrivelse
3701587
Type tilbehør/reservedel:
Skjøtestykke
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Skjøteboks IP for 230V ledstrip. Leveres med sikring og to nippler.