Vanpee - LEDSTRIP FL-112-9,6/L3-927 10 M - LEDSTRIP FL-112-9,6/L3-927 10m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 9,6 W
Lysstyrke pr. meter - 1056 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881219177
Elnummer
3709533
Leverandørens varenummer
LEDSTRIP FL-112-9,6/L3-927 10m
Typebeskrivelse
3709533
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
9,6 W
Lysstyrke pr. meter:
1056 lm
Lampespenning:
24...24 V
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
112
Antall lyspunkter pr. fot:
38
Lampeffekt pr. fot:
3,2 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad:
0,92
Bredde:
8 mm
Høyde/dybde:
1,2 mm
Diameter:
0 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
6,25 mm
Total lengde:
10 m
Minste bøyeradius:
0 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,5 mm²
Tilkoblingstype:
Lodde


