Utgått

Vanpee - LEDSTRIP IP65 3000K 24V DC 4,8W/M 5 METER LANG - 37 023 34

Vanpee
KopierKopier
Vanpee - LEDSTRIP IP65 3000K 24V DC 4,8W/M 5 METER LANG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 4,8 W

  • Lysstyrke pr. meter - 406 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881200533

Elnummer

3702334

Leverandørens varenummer

37 023 34

Typebeskrivelse

3702334

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

4,8 W

Lysstyrke pr. meter:

406 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

60

Antall lyspunkter pr. fot:

20

Lampeffekt pr. fot:

1,6 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Maks systemeffekt:

4,8 W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

10 mm

Høyde/dybde:

4 mm

Diameter:

0 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

100 mm

Total lengde:

5 m

Minste bøyeradius:

0 mm

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

0

Ledertversnitt:

0,5 mm²

Tilkoblingstype:

Lodde

24V Fleksibel LED-stripes med selvklebende 3M-tape på baksiden. Jevn lysspredning 120 gr. Lysvinkel. Lempelig for bruk som dekorasjonsbelysning/belysning i hyller, disker, skap, backlight for skilt m.m. Enkel Instalasjon. Effekt 4,8W pr. m og drives med 24V/DC LED driver. LED FlexIP65 V.Hv 5m 4,8w24V 3000K